500x500 EVRカラーゴム 緑 オーサカゴム 68438237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVRカラーゴム 緑

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード68438237品番500x500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!

用途
業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)500材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68438307
2017-03-25
用途: 公用
有限会社鷹穂運輸・通信業

質感 形状
まるで違うものが来た
もう頼まない
100円で買えるものだ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする