曜日別特売
CC-375CH シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 68438268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-375CH シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 68438268
CC-375CH シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 68438268

シリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)124.5~129.5注文コード68438268品番CC-375CH
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。
低価格の新型シリンダゲージです。
シリンダゲージの測定子

仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z寸法(mm)換えワッシャ:0.5、1、2、3測定範囲(mm)124.5~129.5アダプタサイズ50mm換ロッド(mm)75
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※指示器 (ダイヤルゲージ) で15Z、17Zタイプは指針1回転未満ダイヤルゲージです。
※ダイヤルゲージは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする