曜日別特売
CC-144HB スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68438627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-144HB スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68438627
CC-144HB スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68438627

スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
測定範囲(mm)オーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.2
オーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.2
オーバーピン径:23.5~26.0、有効:1.2
オーバーピン径:25.5~28.0、有効:1.2
オーバーピン径:27.5~30.0、有効:1.2
オーバーピン径:29.5~32.0、有効:1.2
オーバーピン径:31.5~34.0、有効:1.2
オーバーピン径:33.5~36.0、有効:1.2
オーバーピン径:35.5~38.0、有効:1.2
オーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.2
オーバーピン径:39.5~42.0、有効:1.2
オーバーピン径:41.5~44.0、有効:1.2
オーバーピン径:45.5~48.0、有効:1.2
内容量1個注文コード68438627品番CC-144HB
参考基準価格(税別)¥88,460販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。

測定範囲(mm)オーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.2測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0換ロッド(mm)44
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※ダイヤルゲージは付属しません。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする