曜日別特売
EMCC-3 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 68438837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMCC-3 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 68438837
EMCC-3 深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 68438837

深穴内径測定機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
測定範囲(mm)内径:50~100
内容量1個注文コード68438837品番EMCC-3
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。
デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。
内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。

適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )測定範囲(mm)内径:50~100動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )測定子(mm)付属:L=33(フラット型)ワッシャー厚さ(mm)換え:1、2、3×1枚換ロッド(mm)付属:5とび11本
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする