曜日別特売
T2N-125WB デジタルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所) 68438950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルデップスゲージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0~12注文コード68438950品番T2N-125WB
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●データ送信:無線/有線●デジタルゲージ:DGN-125B測定範囲(mm)0~12平面度(μm)ベース:5以下最小表示値0.001mm寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11測定子先端形状 (SR1) XS-320/ニードル、針状に交換も可指示誤差(mm)±0.004
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする