曜日別特売
CC-138HB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68441251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-138HB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68441251
CC-138HB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68441251

スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)オーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.2
オーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.2
オーバーピン径:23.5~26.0、有効:1.2
オーバーピン径:25.5~28.0、有効:1.2
オーバーピン径:27.5~30.0、有効:1.2
オーバーピン径:29.5~32.0、有効:1.2
オーバーピン径:31.5~34.0、有効:1.2
オーバーピン径:33.5~36.0、有効:1.2
オーバーピン径:35.5~38.0、有効:1.2
オーバーピン径:39.5~42.0、有効:1.2
オーバーピン径:41.5~44.0、有効:1.2
オーバーピン径:43.5~46.0、有効:1.2
オーバーピン径:45.5~48.0、有効:1.2
内容量1セット注文コード68441251品番CC-138HB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。

セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)オーバーピン径:37.5~40.0、有効:1.2測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0換ロッド(mm)38
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※ダイヤルゲージは付属しません。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする