曜日別特売
M15552 ホワイトパイン ノーブランド 68441257

ホワイトパイン

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
板厚(mm)15
寸法(mm)15×55×600
15×55×600
15×120×1820
15×120×600
15×120×910
15×150×1820
15×150×600
15×150×910
15×15×1820
15×15×600
15×15×910
15×200×1820
15×200×600
15×200×910
15×300×1820
15×300×600
15×300×910
15×30×1820
15×30×600
15×30×910
15×55×1820
15×55×910
15×90×1820
15×90×600
15×90×910
12×12×1820
12×12×600
12×12×910
12×15×1820
12×15×600
12×15×910
12×24×1820
12×24×600
12×24×910
12×30×1820
12×30×600
12×30×910
12×45×1820
12×45×600
12×45×910
12×55×1820
12×55×600
12×55×910
24×24×1820
24×24×600
24×24×910
24×30×1820
24×30×600
24×30×910
24×45×1820
24×45×600
24×45×910
30×30×1820
30×30×600
30×30×910
45×45×1820
45×45×600
45×45×910
内容量1本注文コード68441257品番M15552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。

寸法(mm)15×55×600仕様A16板厚(mm)15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~90までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量91~180までのご注文(同一注文コードにつき)3,280/税込3,608
全国数量181~360までのご注文(同一注文コードにつき)4,920/税込5,412
全国数量361~450までのご注文(同一注文コードにつき)6,550/税込7,205
全国数量451以上のご注文(同一注文コードにつき)8,190/税込9,009
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68440952
2025-11-07
用途: 粘土の暑さ揃えるために
白石歯科医院医療・福祉・介護関連業

粘土を使用して板を作る時に左右均等の厚みを出すために購入しました。使用するには半分の長さでも良かったですが、普通に使えました。

2024-10-03
用途: ラックの作成
サービス業

910×200×15を10枚購入しました。
一般的な集成材です(約23mm幅)
4箇所ほど穴を修正(割れの隙間埋め)した部分があり、溶剤の拭き取りが足りない為か、穴の周りの親指の広さほどに塗料(水性ステイン)が入りませんでした。
材は柔らか目ですのでとても加工しやすいです。

対象商品 : 68441266
2019-09-11
用途: 木工
製造業

15X55X910mmのサイズを購入しましたが、厚みが14.5mmで幅は57mmぐらいでした。多い分には問題ないのですが木材だとこのぐらいの精度となるのでしょうか。その他の品質には問題ありませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする