T25533 ラワンカットベニヤT2 ノーブランド 68441668

ラワンカットベニヤT2

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×900
内容量1枚注文コード68441668品番T25533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。

寸法(mm)900×900厚さ(mm)5.5長さ(mm)900幅(mm)900規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,370/税込2,607
全国数量10~18までのご注文(同一注文コードにつき)4,520/税込4,972
全国数量19~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,780/税込7,458
全国数量37~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,040/税込9,944
全国数量46~90までのご注文(同一注文コードにつき)11,300/税込12,430
全国数量91~180までのご注文(同一注文コードにつき)22,600/税込24,860
全国数量181~270までのご注文(同一注文コードにつき)45,200/税込49,720
全国数量271~360までのご注文(同一注文コードにつき)67,800/税込74,580
全国数量361以上のご注文(同一注文コードにつき)90,400/税込99,440
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68441704
2021-03-22
用途: DYIの作業版
電気・ガス・熱供給・水道業

合板自体には問題は在りませんが、注文時に此の合板だけ特別送料が掛かるのを見過ごしてしまい、製品より高い送料を支払う羽目になったのが悔しい!
ホームセンターでカットしてもらった方が全然安い。失敗でした!!

12が参考にしています
対象商品 : 68441607
2021-07-26
用途: 自室の床に敷きます。
製造業

規格ものなので特にありません。不具合はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 68441668
2021-03-15
用途: フェンスの外部からの目隠しと風よけ
その他業種

良い製品であり特に問題はない。配送も確実であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする