曜日別特売
ID-3284 ポケット付き小銭入れ カワヨシ 68442030

ID-3284 ポケット付き小銭入れ カワヨシ 68442030
ID-3284 ポケット付き小銭入れ カワヨシ 68442030

ポケット付き小銭入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68442030品番ID-3284
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

全面にタフ付カードポケット。カードポケット×1

ブラック質量(g)21奥行(mm)10縦(cm)7素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする