| 全国 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,370/税込¥2,607 |
| 全国 | 数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,520/税込¥4,972 |
| 全国 | 数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,780/税込¥7,458 |
| 全国 | 数量41~50までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,040/税込¥9,944 |
| 全国 | 数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,300/税込¥12,430 |
| 全国 | 数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,600/税込¥24,860 |
| 全国 | 数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,200/税込¥49,720 |
| 全国 | 数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥67,800/税込¥74,580 |
| 全国 | 数量401以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥90,400/税込¥99,440 |
| 茨城県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 栃木県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 群馬県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 新潟県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 山梨県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 長野県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 鳥取県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 島根県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 高知県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 東北地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |