A604M 赤松 ノーブランド 68443357

赤松

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
幅(mm)60
厚さ(mm)60
長さ(mm)3985
内容量1本注文コード68443357品番A604M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント

厚さ(mm)60長さ(mm)3985幅(mm)60寸法(mm)60×60×3985
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,050/税込3,355
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)8,810/税込9,691
全国数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)11,750/税込12,925
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)14,690/税込16,159
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)29,380/税込32,318
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)58,760/税込64,636
全国数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)88,140/税込96,954
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)117,520/税込129,272
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする