A906 赤松 ノーブランド 68443402

赤松

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)90
厚さ(mm)90
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード68443402品番A906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント

厚さ(mm)90長さ(mm)1820幅(mm)90寸法(mm)90×90×1820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)3,280/税込3,608
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,920/税込5,412
全国数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,550/税込7,205
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,190/税込9,009
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,390/税込18,029
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)32,770/税込36,047
全国数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)49,160/税込54,076
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)65,540/税込72,094
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする