A903M 赤松 ノーブランド 68443418

赤松

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
幅(mm)90
厚さ(mm)90
長さ(mm)2985
内容量1本注文コード68443418品番A903M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント

厚さ(mm)90長さ(mm)2985幅(mm)90寸法(mm)90×90×2985
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
全国数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)80,000/税込88,000
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする