YE-480BC YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減 山本光学 68443426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68443426品番YE-480BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブルーライトカット機能付きクリップオングラス
度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式

寸法(幅W×高さH)(mm)136×60質量(g)9仕様ブルーライトカット率52.2%トラスコ品番470-3791形状二眼型機能UVカット、フリップアップタイプ可視光線透過率(%)80.0材質(レンズ)アセテートRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率0.522再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443426
2024-09-08
用途: パソコンやスマホの画面を見るとき
その他業種

山本光学だけあって、レンズの質が良さそうです。
レンズ部分が小さいかと第一印象で思いましたが、装着すると、耳側への幅は、外に大きくはみ出る位にありました。
クリップの幅は、眼鏡によっては鼻に当たるクリップ部分が幅広なものがあるので、その場合は、いっぱいいっぱいな感じの固定です。上に固定する部分がレンズのフレームに傷をつけないように気を配っています。

対象商品 : 68443426
2019-07-02
用途: パソコン
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもながらの 素早い発送です 問題なく 使用しています

対象商品 : 68443426
2017-07-12
用途: パソコン事務作業時
サービス業

レンズ部が小さいかと思いましたが、問題なく使用出来ていますが、もう少し大きいと適応できる眼鏡が増えると思います。

対象商品 : 68443426
2016-12-29
用途: パソコン作業時。
その他業種

パソコンを長く使用すると、翌朝起きたときに眼がとても辛かったが、このブルーライトカットを付けてから、とても助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 68443426
2014-12-13
用途: パソコンの作業

毎回パソコンを操作する場合に使用しているが、使用しない時と比較すると、作業終了時点で目が何となく軽くなっている。

1が参考にしています
対象商品 : 68443426
2014-12-11
用途: パソコンとテレビの観賞用

付けた時にクリップの挟む部品に少し違和感があります
クリップの挟む部品がもう少し内側に寄っているか別の方法に改良してもらえれば付けた違和感がなくなるような気がします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする