曜日別特売
E-SV-7 ソルベントホース 八興 68443462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソルベントホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)7.5
定尺(m)20
内容量1巻注文コード68443462品番E-SV-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。

用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。定尺(m)20内径(Φmm)7.5材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)外径(Φmm)10.5標準質量(g/m)60許容曲げ半径(mm)60(at20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443514
2021-04-01
用途: 建築塗装
建設業・工事業

圧送ガンの塗料ホースに使ってみたけど
今のところ問題なし
このままならコスパはかなりいい

対象商品 : 68443532
2016-01-28
用途: 塗料の圧送

一流メーカーの商品で安心して使用できます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする