曜日別特売
Okurafilm 30X2300X1M オークラフイルム オークラ 68443850

 

Okurafilm 30X2300X1M オークラフイルム オークラ 68443850
Okurafilm 30X2300X1M オークラフイルム オークラ 68443850

オークラフイルム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(3本)注文コード68443850品番Okurafilm 30X2300X1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国産のポリエチレン製フィルムです。

用途広幅のロール巻きでカバー用・養生用等。トラスコ品番578-9722材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)2300厚さ(mm)0.03無色透明長さ(m)100幅(m)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外での長期使用は強度劣化、フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする