曜日別特売
SUPER AG-X LA37 VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト 68444022

VベルトLA形スーパー AG-X

(81件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)37
37
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
内容量1本注文コード68444022品番SUPER AG-X LA37
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

種別LA形有効ピッチ周長さ(inch)37寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法θ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443882
2025-10-04
用途: スパイダーモア カリバ 回転 ベルトに使いました
農・林・水産業

問題なく使用でき 伝達も 良好です が、機械が 中古なので いつまで使用できるか分かりません

2025-12-13
用途: 除雪機
大栄装業

予備として購入、
まだ使っていませんがいい感じです。

2025-08-09
用途: スパイダーモアベルト交換

一般品より高価だが、もちが違うので結局はこちらの方が得です。

2025-02-28
用途: 除雪機用
RECREATE製造業

耐久性を考慮してこちらの商品を選定しました。
交換頻度をへらせるなら少し価格は高くなりますがお勧めしたいと思います。

対象商品 : 68443961
2025-02-16
用途: 除雪機の駆動ベルト

古い除雪機なため既製部品が無かったのてとても助かりました。

対象商品 : 68443882
2024-07-27
用途: 機械の消耗部品交換
建設業・工事業

強化型のベルトでないと、耐久性がありませんので、この商品を購入しました。何台も交換しますのでコストダウン出来るこの製品を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68443882
2024-01-06
用途: 草刈り機のメンテナンス
建設業・工事業

スパイダーモアのベルト交換に使用しています。耐久性があるので交換頻度が少なくて済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 68443882
2023-11-14
用途: 草刈機のメンテナンス時
農・林・水産業

スパイダーモアの回転刃駆動用ベルトに使用していますが純正品よりかなり安く、高性能なので良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする