曜日別特売
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620

正面

ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620
ST573AP-SK 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所 68444620

救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ベルト色ブラック
内容量1組注文コード68444620品番ST573AP-SK
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 軽量バックル付き作業ベルトが同送
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型質量(kg)1.44ベルト【作業ベルト】軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
注意
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする