コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68444958
品番
AP42305L
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)
6.2
仕様
LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質
二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9321-88
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。