コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
10.5
10.5
6.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68444994
品番
AP46939L
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。
黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)
10.5
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質
二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
1.9
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.8
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9326-44
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。