AP46940L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445003

AP46940L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445003
AP46940L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445003
AP46940L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445003

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)6.2
内容量1台注文コード68445003品番AP46940L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。
黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。

消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.4光束(Lm)350アズワン品番64-9326-45LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする