AP47567L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445012

AP47567L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445012
AP47567L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445012

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプフランジ
内容量1台注文コード68445012品番AP47567L
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。

消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)380アズワン品番64-9326-94LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする