AP47617L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445116

AP47617L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445116
AP47617L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445116
AP47617L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445116

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)
鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)
鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明)
内容量1台注文コード68445116品番AP47617L
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。

消費電力(W)4.8仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)100タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)20.8光束(Lm)100アズワン品番64-9327-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする