AP47562L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445177

AP47562L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445177
AP47562L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445177

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイププラグ
内容量1台注文コード68445177品番AP47562L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)4.8仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)100高さ(mm)102タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光束(Lm)375アズワン品番64-9326-89LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする