曜日別特売
AP47585L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445222

AP47585L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445222
AP47585L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68445222

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装
鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装
鋼/ペールピンク塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/ペールブルー塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
内容量1台注文コード68445222品番AP47585L
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。

消費電力(W)4.8仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装長さ(mm)1300~600質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.1光束(Lm)255アズワン品番64-9327-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする