コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
鋼/マットブラック塗装、内面/グリーンイエロー塗装
鋼/マットブラック塗装、内面/グリーンイエロー塗装
鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装
鋼/ペールピンク塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/ペールブルー塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68445238
品番
AP47586L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼/マットブラック塗装、内面/グリーンイエロー塗装
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
95
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
255