コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/マットファインホワイト塗装、内面/ペールピンク塗装
鋼/ペールピンク塗装、内面/マットファインホワイト塗装
鋼/ペールブルー塗装、内面/マットファインホワイト塗装
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68445265
品番
AP47584L
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
消費電力(W)
4.8
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
鋼/グレージュ塗装、内面/マットファインホワイト塗装
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
95
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光束(Lm)
285
アズワン品番
64-9327-03
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83