コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68445685
品番
AP45581L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
エイジング風塗装とクリアなガラスがスローライフスタイルのゆったりとした空間に調和します。
灯具にはアンティーク仕上のシルバー塗装を施し、あせた表情が特徴です。
消費電力(W)
6.4
仕様
電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、高さ調節可能型、LED付
材質
鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
238
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.2
光束(Lm)
475
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。