曜日別特売
AP40324L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68446227

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
直径(Φmm)100
内容量1台注文コード68446227品番AP40324L
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)100タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.6光束(Lm)400アズワン品番64-9318-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする