大和産業
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68446245
品番
SV572-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
温かみのある座席でお子様も安心。
安全な樹脂キャスターが標準仕様。
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)
(ネスティング)152
色
シルバーメタリック
車輪幅(mm)
27
本体質量(kg)
12.2
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)620
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
784×536×918
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500