曜日別特売
AP46960L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68446333

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
内容量1台注文コード68446333品番AP46960L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型材質シリコン(乳白)幅(mm)□80全長(mm)1300~300質量(kg)0.4高さ(mm)85タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)430
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする