コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
100
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68446358
品番
AP46961L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型
材質
シリコン(乳白)
幅(mm)
□65
全長(mm)
1300~300
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
70
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
385
注意
※調光器との併用はできません。