コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68446586
品番
AP40338L
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ソフトな光を放つ乳白シリコンセードを、クリアガラスがやさしく包む二重セードのペンダントです。洗練された印象でシンプルな空間を演出します。(意匠登録済)
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質
シリコン(乳白)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
130
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56
光束(Lm)
370
アズワン品番
64-9318-80
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。