曜日別特売
10213 ミニマムローラー マイクロファイバー インダストリーコーワ 68446641

ミニマムローラー マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10パック×2本)
寸法(inch)4
内容量1箱(10パック×2本)注文コード68446641品番10213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

低粘度のステイン系塗料に最適です。
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。

用途入り隅などの細部塗装用。適合塗面:多用途トラスコ品番409-5675材質ポリエステル(マイクロファイバー)全長(mm)100毛丈(mm)13適合塗料適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度〇寸法(inch)4適合ハンドル1040310463
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする