大和産業
ショッピングバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ハンドル色
ナチュラル
レッド
ナチュラル
エバーグリーン
ロイヤルブルー
オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68446683
品番
SL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
色(本体)
ナチュラル
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
ハンドル色
ナチュラル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×413×218