曜日別特売
SL-1ナチュラル 持ち手エバーグリーン ショッピングバスケット 大和産業 68446848

ショッピングバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハンドル色エバーグリーン
内容量1セット(5個)注文コード68446848品番SL-1ナチュラル 持ち手エバーグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。

用途ショッピングバスケット色(本体)ナチュラル材質(本体)ポリプロピレン質量(kg)0.3ハンドル色エバーグリーン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×260×132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする