大和産業
ショッピングバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ハンドル色
ロイヤルブルー
レッド
ナチュラル
エバーグリーン
ロイヤルブルー
オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68446866
品番
SL-1ナチュラル 持ち手ロイヤルブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
色(本体)
ナチュラル
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(kg)
0.3
ハンドル色
ロイヤルブルー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
242×260×132