アスベル
食品用容器 タイトロック WLOシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(48個)
1箱(96個)
1箱(120個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(48個)
容量(L)
1.3
0.33
21
0.85
2.6
1.95
1.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
68446869
品番
451393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フタとパッキンが一体型なのでお手入れが簡単です。
トラスコ品番
712-9537
色
ナチュラル
容量(L)
1.3
外寸法・幅(mm)
146
外寸法・高さ(mm)
73
外寸法・奥行(mm)
210