消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型:AEE590016別売、グローブ押え式、引掛シーリング取付、コード収納フランジ材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.3直径(Φmm)405高さ(mm)320タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光束(Lm)1325アズワン品番64-9318-53LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84