曜日別特売
AP39677L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447137

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)100
消費電力(W)4.9
内容量1台注文コード68447137品番AP39677L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。

消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)<、高さ調節可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)100高さ(mm)241タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9318-54LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする