コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68447146
品番
AP39678L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
241
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9318-55
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。