コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68447216
品番
AP47856L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
1
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
195
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
460
アズワン品番
64-9327-41
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。