曜日別特売
AP39695L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447322

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68447322品番AP39695L
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~435質量(kg)3.7直径(Φmm)566高さ(mm)290色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光束(Lm)1370アズワン品番64-9318-58LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする