曜日別特売
AP39970L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447365

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68447365品番AP39970L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300質量(kg)0.8直径(Φmm)155高さ(mm)167タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-64LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする