AP44866L ペンダントライト コイズミ照明 68448415

AP44866L ペンダントライト コイズミ照明 68448415
AP44866L ペンダントライト コイズミ照明 68448415

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68448415
品番
AP44866L
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型
適合
~14畳
材質
鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)
長さ(mm)
2500~1750
質量(kg)
2.6
直径(Φmm)
555
高さ(mm)
286
タイプ
フランジ
消費電力(W)
48.8
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
光束(Lm)
5410
アズワン品番
64-9324-18
LED寿命(時間)
40000
リモコン
AE38593E(別売)
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする