曜日別特売
AEE590016 ペンダントライト コイズミ照明 68448442

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68448442
品番
AEE590016
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。

仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能
材質
プラスチック(白色)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
74
アズワン品番
64-9315-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする