曜日別特売
AB45922L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68448765

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)61.7
内容量1台注文コード68448765品番AB45922L
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
消費電力(W)26.4仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン材質鋼/白色塗装、アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(乳白色)質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)61.7光束(Lm)1630アズワン品番64-9323-78LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82
注意
※別売専用調光器〔AE42198E〕
別売専用調光器〔AE39784E〕
別売専用調光器〔AE45829E〕
ご使用にはいずれかの別売専用調光器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする