曜日別特売
E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449525

 

E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449525
E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449525
E-50 レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン ホワイトマックス 68449525

レッジェーロン 打ち抜きポリウレタンエプロン

(3件のレビュー)
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード68449525品番E-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか
ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。
縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。
打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。
ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。
国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。
柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。

用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。ホワイトサイズL材質ウレタンタイプハトメ無し総丈(cm)145下幅(cm)90耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68449543
2016-10-05
用途: 食品加工
株式会社ヤマセイ

大変つかいやすいです。軽くていいです。

対象商品 : 68449525
2016-04-19
用途: 水仕事に着用して使用しています。
農・林・水産業

着用して、非常に軽いしフィット感も良いのですが、裂けてくるのが早いです特に腰ひもの付け根と首ひもの付け根部分がどうも弱いです。

2が参考にしています
対象商品 : 68449525
2016-01-13
用途: 食品工場

軽くて、非常に扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする