コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68449982
品番
AB38064L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(ホワイトウッド色)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
120
奥行(mm)
75
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.3
光束(Lm)
190
アズワン品番
64-9316-67
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※天井から10cm以上離してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68449982
AB38064L
50760135
AB54061
ブラケット
コイズミ(小泉成器)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)