曜日別特売
AB38069L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450034

AB38069L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450034
AB38069L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450034
AB38069L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68450034

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68450034品番AB38069L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(ナチュラルウッド色)質量(kg)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235アズワン品番64-9316-72LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする